Płytka skrawająca frezowa RPKW10T3MOT, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7605

Nr art.: 212036 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    55,37 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,16 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212036 HART
EAN / GTIN 4062406390327
Numer producenta 212036 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
70
Stal < 65 HRC
H
55
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że ap nie przekroczy 2,5 mm.