• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Frees-wisselplaat RPKW10T3MOT, voor kopieer- en vlakfrees, HB7605

Artikelnummer: 212036 HART
Korting
€ 11,34
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,28 € 11,34 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,40 € 9,45 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9.238 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RPKW GARANT 10T3MOT
Type HART
Soort HB7605
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212036 HART
EAN/GTIN 4062406390327
Nummer fabrikant 212036 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
70
Staal < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een ap van 2,5 mm niet worden overschreden.