RPKW 10T3MOT ST1400

Nr art.: 212034 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    50,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    42,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RPKW 10T3MOT
typ ST1400
Gatunek HB7515
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,35 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
330
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal < 1400 N/mm²
P
180
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją sześciokrotną. Z uwzględnieniem maksymalnej głębokości skrawania zyskuje się sześć pełnowartościowych ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że ap nie przekroczy 2,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe