Keičiama frezavimo plokštelė RPKW10T3MOT, kopijavimo ir plokštumų frezoms, HB7515

Prekės Nr.: 212034 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    10,74 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    8,95 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 584 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RPKW 10T3MOT
Tipas ST1400
Rūšis HB7515
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,35 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Gamintojo numeris 212034 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
330
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
230
Plienas <1400 N/mm²
P
180
Ketus (G)
K
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Apvalios keičiamos plokštelės indeksuotos šešiais lygmenimis. Jei laikomasi maksimalaus pjovimo gylio, galima naudoti šešias pjovimo briaunas.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 2,5 mm ap .