Głowica do kopiowania i głowica frezarska do płaszczyzn z indeksacją z otworem, do płytek skrawających RP..

Nr art.: 212018 42/4
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 42 mm
Liczba ostrzy Z 4
kształt chwytu z otworem
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 30 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 72 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 82 mm
Frez obiegowy ap 4 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,79 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 26,94 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RPK.1204M0T
śruby mocujące 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Kąt ustawienia κ 15-30 stopni
Fz Helix 0,7
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212018 42/4
EAN / GTIN 4062406576639
Numer producenta 212018 42/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Najnowszej generacji frezy do planowania i kopiowania. Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją zapewniają stabilne warunki i zabezpieczają płytkę przed niepożądanym obróceniem podczas pracy. Optymalne połączenie kształtowe pomiędzy płytką skrawającą a gniazdem gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu.

Wskazówka:

ap max = 6,0 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.