{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | AlCrN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 26,9 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 4,85 mm; 7,5 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 13 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | GARANT Master Steel, TopCut | |
| Oznaczenie producenta | Eckfräskopf PickPocket | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB730 | |
| Gatunek | HB730 | |
| Długość funkcjonalna | 13 mm | |
| Masa | 14 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Średnica skrawania D1 | 9,7 mm | |
| Klasa tolerancji | h10 | |
| Długość skrawania L1 | 7,5 mm | |
| Długość bijaka L | 13 mm | |
| frez typu ISO | N | |
| maks. kąt zanurzania | 37 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Promień naroża | 0,32 mm | |
| kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 210050 9,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197941138 | |
| Numer producenta | 210050 9,7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |