{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | półokrągły | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie podwójne | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 2 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Okładzina | obustronne | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Pilnik warsztatowy | |
| Długość bez trzonu | 250 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 2119-10 | |
| EAN / GTIN | 4000896012381 | |
| Numer producenta | 2119-10 | |
| Numer L | L60140 961 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |