Dosar semirotund

Cod articol.: 2119-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Formular de descriere Semi-rotund
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 2
Grad de fineţe medie
Acoperire bilateral
Material, mâner plastic
Tip produs Pile de atelier
Lungime fără coadă 250 mm
Standard DIN 7261
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 2119-10
EAN / GTIN 4000896012381
Număr producător 2119-10
L-Număr L60140 961
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Dantură (tăietură): 2 = medie
  • Mâner din plastic
  • DIN 7261 Formă E
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 250 mm
  • Greutate netă (kg): 0.28 kg