Pallet truck

Nr art.: 2119
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 1 540 mm
Szerokość 540 mm
Nośność 2 500 kg
Min. zakres podnoszenia 85 mm
Maks. zakres podnoszenia 200 mm
Długość wideł 1 150 mm
Szerokość wideł 160 mm
Szerokość nośna 540 mm
Kąt skrętu 200 stopni
Zakres zastosowania Wewn.
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm; 80 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm; 70 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU); ogumienie pełne Elastik
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek podnośny
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2119
EAN / GTIN 4017976021195
Numer producenta 2119
Numer L L90070 16
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Frames and forks of steel construction, finished powder coated distinct Yellow. Hand hydraulic pump with servicefree bearing. Low maintenance. Strong steel handle with counter bearing for pushing operation. Powder coated black operating lever for lifting, moving, lowering. Steering lock 2 x 100. Locating wheels at fork tips.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 2500
  • Total length (mm): 1540
  • Total width (mm): 540
  • Lifting range (mm): 85 - 200
  • Fork length (mm): 1150
  • Fork width (m): 160
  • Loading width (mm): 540
  • Tyres: Elastic solid rubber black
  • Wheel size (mm): 200 x 50
  • Material fork rollers: Polyurethane tandem
  • Fork rollers diameter x width (mm): 80 x 70