Transpaleta

Cod articol.: 2119
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungime 1.540 mm
Lăţime 540 mm
Capacitate de portantă 2.500 kg
Interval de cursă min. 85 mm
Interval cursă max. 200 mm
Lungime furcă 1.150 mm
Lăţime furcă 160 mm
Lățime de transport 540 mm
Unghi de virare 200 grad
Domeniu de utilizare Interior
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm; 80 mm
Lățime roată/rolă 50 mm; 70 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic; Poliuretan (PU)
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior stivuitor
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 2119
EAN / GTIN 4017976021195
Număr producător 2119
L-Număr L90070 16
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cadru și furci în construcție cu carcasă fără torsiune, vopsite cu pulbere galbenă. Pompă hidraulică manuală montată fără întreținere. Bară de tracțiune robustă din oțel tubular, cu rulmenți pentru împingere, acoperită cu pulbere neagră, mâner acoperit cu cauciuc. Pârghie de acționare a funcțiilor: Ridicare - conducere - coborâre. Unghiul de virare 2 x 100°. Roți de direcție Ø x l = 200 x 50 mm. Role de furcă Ø x L = 80 x 70 mm. Role de urcare pe vârfurile furcilor. Roți: Rezistență redusă la rulare, rulare elastică, cel mai bun confort la condus. Bun pe podele sensibile și denivelate, avantajos atunci când treceți frecvent peste margini și praguri. Zgomot de conducere redus. Garanție de 2 ani

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 2500
  • Lungime totală (mm): 1540
  • Lățimea totală (mm): 540
  • Interval de ridicare (mm): 85 - 200
  • Lungimea furcii (mm): 1150
  • Lățimea furcii (mm): 160
  • Lățimea de transport (mm): 540
  • Anvelope: Cauciuc solid elastic negru
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
  • Material role de furcă: poliuretan Tandem
  • Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 80 x 70