Płytka skrawająca frezowa ZDHT 150504FR-F10, do aluminiowych frezów kątowych, HU7705

Nr art.: 211762 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    122,85 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    102,38 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
792 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta ZDHT 150504FR-F10
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej 9,31 mm
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Długość płytki skrawającej 17,88 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 17,88 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,56 mm
Promień naroża 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej 4,74 mm
Kąt sfazowania naroży 55 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO ZDHT 150504FR-F10
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7705
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7705
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZDHT150504
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 ZDHT150504
Oznaczenie płytki skrawającej ZDHT 150504FR-F10
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału aluminium
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Masa 9 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211762 ALU
EAN / GTIN 4062406681913
Numer producenta 211762 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
2400
aluminium (dające krótki wiór)
N
2200
Al > 10% Si:
N
1100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostrzone na obwodzie płytki skrawające zapewniają dokładne osadzenie w oprawce. Wydajny substrat skrawający najnowszej generacji o drobnym ziarnie. Optymalne przygotowanie krawędzi ostrzy do zastosowań w materiałach łatwoskrawalnych.