ZDHT 150504FR-F10 ALU

Artikelnummer: 211762 ALU
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
381 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZDHT 150504FR-F10
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7705
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 - 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211762 ALU
EAN/GTIN 4062406681913

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
2000
Aluminium (kortspanend)
N
1800
Aluminium > 10% Si
N
900
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder