Widłowy wózek podnośny

Nr art.: 2117
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 1 540 mm
Szerokość 540 mm
Nośność 2 500 kg
Min. zakres podnoszenia 85 mm
Maks. zakres podnoszenia 200 mm
Długość wideł 1 150 mm
Szerokość wideł 160 mm
Szerokość nośna 540 mm
Kąt skrętu 200 stopni
Z wagą nie
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm; 80 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm; 70 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek podnośny
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2117
EAN / GTIN 4017976021171
Numer producenta 2117
Numer L L90070 15
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Rama i widelce o konstrukcji skorupowej odpornej na skręcanie, lakierowane proszkowo w kolorze żółtym. Ręczna pompa hydrauliczna z łożyskami bezobsługowymi. Solidny dyszel z rur stalowych z łożyskiem oporowym do jazdy z pchaniem, lakierowany proszkowo na czarno, z uchwytem pokrytym gumą. Dźwignia sterująca funkcjami: Podnoszenie – jazda – opuszczanie. Kąt skrętu kierownicy: 2 x 100°. Kółka wspinaczkowe na końcach widelca. Kółka: Niski opór toczenia, elastyczna jazda. Dobrze sprawdza się na delikatnych podłogach, niepozostawiający śladów. Niski poziom hałasu podczas jazdy. 2 lat gwarancji

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 2500
  • Długość całkowita (mm): 1540
  • Całkowita szerokość (mm): 540
  • Zakres skoku (mm): 85-200
  • Długość widełek (mm): 1150
  • Szerokość wideł (mm): 160
  • Szerokość nośna (mm): 540
  • Opony: poliuretan
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50
  • Materiał rolki widełkowej: poliuretanowe typu tandem
  • Średnica rolki widełkowej x szerokość (mm): 80 × 70