{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde | 1.540 mm | |
| Bredde | 540 mm | |
| Bærekraft | 2.500 kg | |
| Løfteområde, min. | 85 mm | |
| Slagområde maks. | 200 mm | |
| Gaffellængde | 1.150 mm | |
| Gaffelbredde | 160 mm | |
| Bærebredde | 540 mm | |
| Styrevinkel | 200 grader | |
| Med vægte | nej | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm; 80 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 50 mm; 70 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Polyurethan (PU) | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | løftevogn | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 2117 | |
| EAN/GTIN | 4017976021171 | |
| Producentnummer | 2117 | |
| L-nummer | L90070 15 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |