Bouchons d'oreille uvex x-fit 2112013 vert SNR 37 dB Pointures M

Nr art.: 2112013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta uvex x-fit
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Ulega odkształceniom
Liczba par 50 pary
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 37 dB
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2112013
EAN / GTIN 4031101394794
Numer producenta 2112013
Numer L L01660 113288
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The ergonomically shaped uvex x-fit disposable earplugs are highly noise-reducing and are therefore suitable for use in extremely noisy environments. The soft foam earplugs are very comfortable even when worn for long periods.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • ergonomiczne zatyczki do uszu w wersji jednorazowej
  • Kolor: lime
  • Wersja bez sznurka

Cechy zapewniające komfort

  • Patentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk w przewodzie słuchowym, a ponadto znacznie ułatwia wyjmowanie zatyczki

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów w nawierzchni torowej (S), słyszalności sygnałów w ruchu drogowym (V), słyszalności sygnałów ostrzegawczych – ogólnie (W) oraz słyszalności sygnałów dla maszynistów (E)
  • Izolacja akustyczna 37 decybeli – H: 36 dB, M: 35 dB, L: 34 dB
  • nadaje się do stosowania w środowiskach o bardzo wysokim poziomie hałasu