Hex key for hexagon socket screws, long type

Nr art.: 211.0,71
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Długość grotu 7 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 0,71 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211.0,71
EAN / GTIN 7610733015818
Numer producenta PB 211.0,71
Numer L L60060 1496

Opis

Opis:

  • Key L-wrenches, long
  • for hexagon socket screws
  • precisely chamfered edges, ensures easy insertion into screws
  • from size 1.27 mm chrome-plated
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • For grub screws M: 1.4 mm
  • Handle length inside: 50 mm
  • Hexagon socket screw size metric: 0,71 mm
  • Pin length inside: 7 mm
  • Profile: for inside hexagon head screws mm