Cheie hexagonală cu cheie L

Cod articol.: 211.0,71
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Execuție îndoită
Lungimea lamei 7 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 0,71 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 211.0,71
EAN / GTIN 7610733015818
Număr producător PB 211.0,71
L-Număr L60060 1496

Descriere

Descriere:

  • Culozetă unghiulară lungă
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • marginile precis rupte, introducere sigură în șuruburi
  • de la dimensiunea 1,27 mm cromată
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 0,71 mm
  • Lungime mâner interior: 50 mm
  • Lungimea interioară a știftului: 7 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 1.4 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm