Uchwyt walcowy, HSK-A 63, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 12mm

Nr art.: 210580 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195
Kształt uchwytu Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 0630 mm
Sposób mocowania Czop
Długość wysięgu A 51 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 12 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 11,8 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 25 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Moment dokręcenia 10 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 83 mm
Wys. całkowita H1 83 mm
Szerokość całkowita B1 63 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210580 12
EAN / GTIN 4045197522863
Numer producenta 210580 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie