• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Głowice frezarskie z powierzchnią torusową od czoła,, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Nr art.: 210300 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria GARANT TopCut
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia HOG-PGK25
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB730
Gatunek HB730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 32 mm
Długość całkowita L 58 mm
Masa 234 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania D1 25 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania L1 19 mm
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 45 stopni
wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża 3,75 mm
kierunek dosuwu pionowo; poziomo
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 1,25 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Frezy promieniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210300 25
EAN / GTIN 4045197523242
Numer producenta 210300 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

ap maks. - należy bezwzględnie przestrzegać! Zalecane wartości (vc i fz) dotyczą również ap maks.