• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Têtes de fraisage grande avance, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Réf.: 210300 25
Remise
222,11 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stratégie d’usinage HPC
Longueur totale L 58 mm
Profondeur de coupe max. L2 1,25 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 19 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation HOG-PGK25
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile moyennement adaptée
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant Stirntorusfräskopf
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB730
Nuance HB730
Interface interface 1
Poids 234 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Diamètre des dents D1 25 mm
Classe de tolérance h10
longueur de coupe L1 19 mm
longueur tête L 32 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) 3
Nombre de dents effectives (face frontale) 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degrés
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); lamage (fraisage en plongée) (FSE); surfaçage (FPL)
Angles comme rayon
rayon d’angle 3,75 mm
Direction de l’approche position horizontale; position verticale
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
type de produit Fraises à bout hémisphérique

Identification et classification

Référence article 210300 25
EAN / GTIN 4045197523242
Réf. fabricant 210300 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

ap max − à respecter impérativement! Les recommandations d’utilisation (vc et fz) sont également valables pour ap max.