{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel, TopCut | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräskopf | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG; HOG-TOPCUT20 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0146 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 14,6 mm | |
| Długość chwytu LS | 22,2 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM ALCRN | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Gatunek | HB730 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość wysięgu A | 35 mm | |
| Długość całkowita L | 57,2 mm | |
| Masa | 146 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Średnica skrawania D1 | 20 mm | |
| Klasa tolerancji | d11 | |
| Długość skrawania L1 | 15 mm | |
| Długość bijaka L | 35 mm | |
| frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 5 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 5 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 41 stopni | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży b | 1 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 1 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 15 mm; 35 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 210290 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197891464 | |
| Numer producenta | 210290 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |