{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Lungimea totală L | 57,2 mm | |
| Diametrul cozii DS | 14,6 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 35 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 15 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,3×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | HOG-TOPCUT20 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Referinţă de prindere | 20 | |
| Lungimea tijei LS | 22,2 mm | |
| Ulei | indicat în anumite condiţii | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel, TopCut | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräskopf | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM ALCRN | |
| Categorie | HB730 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 146 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Diametru tăiş D1 | 20 mm | |
| Clasa de toleranţă | d11 | |
| Lungime de tăiere L1 | 25 mm | |
| Lungimea capului L | 35 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 42 grade | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură b | 1 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grade | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal; vertical | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 1 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 210290 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197891464 | |
| Număr producător | 210290 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |