Głowice frezarskie kątowe, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Nr art.: 210200 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HOG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 HOG-PGK20
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0146 mm
Sposób mocowania Otwór gwintowany
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 0 mm
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB730
Gatunek HB730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 25 mm
Długość całkowita 47,2 mm
Masa 128 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki frezowanie narożników
Średnica skrawania 20 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania 15 mm
Długość bijaka 25 mm
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 45 stopni
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,4 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu pionowo; poziomo
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny 1,25
Min. głębokość cięcia 0,4 mm
Maks. głębokość cięcia 15 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210200 20
EAN / GTIN 4045197523044
Numer producenta 210200 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ap maks. ≤ 0,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie