Socket 3/8″ hexagon 1/2″

Nr art.: 2101033
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1/2 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Długość całkowita L 28 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2101033
EAN / GTIN 4010886880425
Numer producenta 2101033
Numer L L60160 4698
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/8″
  • Drive adaptor, square [metric]: 10,0 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 28,0 mm
  • Insert Ø 1: 18,1 mm
  • Insertion depth [mm]: 9,0 mm
  • Insertion Ø 2: 19,2 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: ground, chrome-plated
  • Total length [mm]: 28 mm
  • Total width [mm]: 19,2 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [AF]: 1/2″