Wkrętaki kątowe ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 19 mm

Nr art.: 2100-19
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Długość grotu 89 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 19 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita 199 mm
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2100-19
EAN / GTIN 4000896011469
Numer producenta 2100-19
Numer L L60140 1491
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Surface: nickel-plated
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 19 mm
  • Dimensions / length: 89 mm
  • Length l1: 199 mm
  • Net weight: 0.6 kg