{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 90 | |
| Longitud de varilla | 89 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 19 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Longitud total | 199 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | 2100-19 | |
| EAN / GTIN | 4000896011469 | |
| Número del fabricante | 2100-19 | |
| Número L | L60140 1491 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |