{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Torusfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00400105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0040 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Średnica trzonka | 4 mm | |
| Długość chwytu | 37 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 4 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,005 mm | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM DIAMANT | |
| Średnica skrawania | 2,5 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,005 mm | |
| Długość skrawania | 2,5 mm | |
| Długość bijaka | 2,5 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy torusowe trzpieniowe | |
| Tylny kat natarcia | 10 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 15 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 2 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 30 mm | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża | 0,3 mm | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 20 mm | |
| Długość użytkowa | 2,5 mm | |
| Długość całkowita | 55 mm | |
| Długość funkcjonalna | 12 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Masa | 7 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie profilowe; Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Pierścień kolorowy | czarny | |
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 0,9 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 0,45 mm; 0,45 mm |
| Numer artykułu | 209726 2,5X12 | |
| EAN / GTIN | 4062406188009 | |
| Numer producenta | 209726 2,5X12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |