{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 1,2 mm | |
| powłoka | diament | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,005 | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
| chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 1,2 mm | |
| Promień ostrza R1 | 0,3 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 20 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 1,14 mm | |
| długość całkowita L | 60 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w graficie | 0,025 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie | 0,025 mm | |
| Czynnik korekcji ap korr | 0,12 | |
| pierścień barwny | czarne | |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy |
| Numer artykułu | 209726 1,2X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197919045 | |
| Numer producenta | 209726 1,2X20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |