Frezy torusowe VHM R1 0,05, diament, ⌀ DC × L1: 1X8mm

Nr art.: 209714 1X8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Through-coolant Nu
Lubrifiant de răcire ja
Wet minimum recomandat
Wet maximum recomandat
Interface position Pe partea mașinii
Holder type Coadă cilindrică
Interface coding ZYL00400105
Holder shape Cu canelură longitudinală
Holder version metric
Holder size, metric 4 mm
Dry machining recomandat
Type of mounting Cep
Holder tolerance class h5
Shank diameter 4 mm
Shank length 34 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 4 mm
Oil recomandat
Shank type HA
Air recomandat
Material tăiș Carbură
Cutting media, manufacturer’s designation VHM DIAMANT
Diametru tăiş 1 mm
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0 mm
Abatere inferioară -0,005 mm
Lungime de tăiere 1 mm
Lungimea capului 1 mm
Tip de freză ISO Freză torică
Unghi de așchiere spate 10 grad
Unghi greblă lateral 15 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 2
Număr de tăișuri efective, frontal 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ 0,05 mm
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interface Punct de separare nr. 1
Gauge length 16 mm
Usable length 8 mm
Overall length 50 mm
Functional length 8 mm
Weight 6 g
Cutting direction Cu tăiş pe dreapta
Tool version Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe); Frezare profilată; Freză de copiat
Colour ring negru
Tip produs Freză de matrițe
Factor de corectare fz 1
Adâncime min. de tăiere 0,005 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209714 1X8
EAN / GTIN 4045197917935
Numer producenta 209714 1X8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Opis

Version:

With crystalline diamond sp3 coating. For the highest demands regarding performance and precision in fibre-reinforced composites, CRP, GRP, and graphite. Extremely tight tolerances ensure maximum accuracy. Double relief ground with 2 hollow-ground chamfers. Recess angle α = 16°.
Tolerances:
  • Corner radius: R1 = ±0.0025 mm
  • Neck ⌀: D1 = 0 / -0.01 mm

Note:

At greater tool overhang lengths, use a reduced value for ap!
Values for:
copying: ap = 0.10×D×ap korr
side milling: ap = 0.20×D×ap korr
To calculate the feed rate vf please use the actual speed of the machine (the maximum possible speed)!
e.g: vf = 18000 [rpm]× fz [mm/Z]× z