Frezy torusowe VHM R1 0,05, diament, ⌀ DC × L1: 0,6X6mm

Nr art.: 209714 0,6X6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h5
Średnica trzonka 4 mm
Długość chwytu 36 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 4 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM DIAMANT
Średnica skrawania 0,6 mm
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,005 mm
Długość skrawania 0,6 mm
Długość bijaka 0,6 mm
Frez typu ISO Frezy torusowe trzpieniowe
Tylny kat natarcia 10 stopni
Kąt natarcia bocznego 15 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 2
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża 0,05 mm
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 14 mm
Długość użytkowa 6 mm
Długość całkowita 50 mm
Długość funkcjonalna 6 mm
Masa 7 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie profilowe
Pierścień kolorowy czarny
Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Współczynnik korekcyjny fz 1
Min. głębokość cięcia 0,005 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209714 0,6X6
EAN / GTIN 4045197917812
Numer producenta 209714 0,6X6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
190
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z krystaliczną powłoką diamentową sp3. Do materiałów wymagających najwyższej wydajności i precyzji w kompozytach włóknistych, GFK, CFK i graficie. Bardzo mocno zawężone tolerancje zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. Kąt przechyłu α=16°.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
Kopiowanie: ap = korekta 0,10 × D × ap
Obcinanie: ap = korekta 0,20 × D × ap
W celu obliczenia szybkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!
np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z