{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
| powłoka | PKD | |
| Materiał ostrza | PKD | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| długość ostrzy Lc | 20 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 7,4 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w GFK CFK | 0,04 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w graficie | 0,11 mm | |
| pierścień barwny | czarny | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 209615 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197478092 | |
| Numer producenta | 209615 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |