• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM Composite, skrawanie z ujemnym kątem ostrza, diament, ⌀ h10 DC: 6Mmm

Nr art.: 209546 6M
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Diament (D)
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 8
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość skrawania Lc 21 mm
Długość całkowita L 65 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Klasa tolerancji h10
Szerokość sfazowania naroży 0,12 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 27 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 6 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 21 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,026 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 5,8 mm
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 8
Posuw na ząb w tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
Grupa skrawania O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM DIAMANT
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 27 mm
Masa 25 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy czarny
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209546 6M
EAN / GTIN 4062406362300
Numer producenta 209546 6M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
100
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
100
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
Tworzywo z włóknem węglowym
N
145
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
145
Grafit
N
200
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalnie udoskonalone ostrze narzędzia umożliwia optymalną obróbkę materiałów kompozytowych (kompozytów).
Długość zbliżona do DIN 6527 długa.
Prawoskrętna linia śrubowa, skrawanie z ujemnym kątem ostrza w warunkach normalnych.