• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc composite, coupe tirante, Diamant, ⌀ h10 DC: 6Mmm

Réf.: 209546 6M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement diamant (D)
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 8
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 21 mm
Longueur totale L 65 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 8 degré
Classe de tolérance h10
Profondeur de coupe max. L2 21 mm; 6 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,12 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 38 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Dimensions de l’attachement 0060
Longueur queue LS 36 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DIAMANT
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 5,8 mm
longueur tête L3 27 mm
Longueur d’épaulement 27 mm
Type de fraise ISO G
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de plongée 0 degré
profondeur d’insertion, max. ap 0 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 8
Sens de l’hélice droite
dynamique 8 mm
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 8
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 25 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur noir
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 209546 6M
EAN / GTIN 4062406362300
Réf. fabricant 209546 6M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
PRFC
N
145
PRFV, PRFC
N
145
Graphite
N
200
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tranchant d’outil spécifiquement optimisé pour l’usinage optimal de matériaux composites.
Cotes similaires à DIN 6527 longue.
Hélice à droite, coupe tirante pour usage normal.