Frezy z VHM Composite, skrawanie z ujemnym kątem ostrza, bez powłoki, ⌀ h10 DC: 8mm

Nr art.: 209540 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 8
  • Kąt linii śrubowej: 8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 8
Kąt linii śrubowej 8 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 19 mm
wysięg L1 z szyjką 25 mm
⌀ szyjki D1 7,8 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,16 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w GFK CFK 0,031 mm
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209540 8
EAN / GTIN 4062406362515
Numer producenta 209540 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
80
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
80
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
Tworzywo z włóknem węglowym
N
120
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
120
Grafit
N
180
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalnie udoskonalone ostrze narzędzia umożliwia optymalną obróbkę materiałów kompozytowych.
Długość zbliżona do DIN 6527 długa.
Prawoskrętna linia śrubowa, skrawanie z ujemnym kątem ostrza w warunkach normalnych.