Frezy z VHM Composite, skrawanie z ujemnym kątem ostrza, bez powłoki, ⌀ h10 DC: 16mm

Nr art.: 209540 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 48 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 16 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h10
Średnica szyjki 15,5 mm
Długość skrawania 32 mm
Długość bijaka 42 mm
Długość ramienia 42 mm
Frez typu ISO G
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kąt zagłębiania 0 stopni
Głębokość zanurzania, maks. 0 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 8
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 8
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Skok linii śrubowej 8 mm
Liczba wersji narożnych 1
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,32 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 50 mm
Długość funkcjonalna 0 mm
Masa 240 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy czarny
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 16 mm; 32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209540 16
EAN / GTIN 4062406362553
Numer producenta 209540 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
80
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
80
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
Tworzywo z włóknem węglowym
N
120
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
120
Grafit
N
180
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalnie udoskonalone ostrze narzędzia umożliwia optymalną obróbkę materiałów kompozytowych.
Długość zbliżona do DIN 6527 długa.
Prawoskrętna linia śrubowa, skrawanie z ujemnym kątem ostrza w warunkach normalnych.