Czujnik zegarowy z krótkim ramieniem, po

Nr art.: 209-917
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
Numer artykułu 209-917
Numer producenta 209-917
Numer L L40700 1156
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten analogowy czujnik z ramieniem do pomiarów zewnętrznych oferuje następujące zalety: Doskonała odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP65). Zoptymalizowana siła pomiarowa. Ergonomiczna konstrukcja.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 209-783
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,383 X 0,225 X 0,081 M
  • L: 6,64
  • Zakres pomiarowy: 0-2
  • nacisk pomiarowy: 0,8–1,7 N/mm²
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Typ: Ilustr. 4
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a paper box with certicate of inspection