{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Długość całkowita | 83,82 mm | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy; analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 71,12 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 91,44 mm | |
| Granica błędu | 0,038 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Jednostka odczytu | cal; cal | |
| Odczyt, cal | 0,001 cal; 0,001 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 209-359 | |
| Numer producenta | 209-359 | |
| Numer L | L40010 16521 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |