Adaptable tip mallet, 50 mm, steel body heavy series hammers

Nr art.: 208A.50CBA
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Schwere Serie
Oznaczenie producenta Kunststoffhammer Stahlmittelstueck 50 mm
Kolor Brązowy; Złoty; czerwony
Do kształtu powierzchni bicia kształt okrągły
Średnica powierzchni bicia 50 mm
Materiał stal
Rodzaj produktu Obuchy do miękkich młotków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208A.50CBA
EAN / GTIN 3148518595797
Numer producenta 208A.50CBA
Numer L L60130 6013
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Plastic hammer ″Heavy series″ with steel centre piece
  • Combinations with mounted attachments are offered in small numbers. However, you can assemble your own plastic hammer by choosing a centre piece and two attachments

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 50
  • Attachments: EC - EB
  • Description: Mosi?dz
  • Description: Brass
  • [kg]: 1,000