MASSETTE ACIER 50MM

Réf.: 208A.50CBA
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
Série Schwere Serie
Référence fabricant Kunststoffhammer Stahlmittelstueck 50 mm
Couleur marron; doré; Rouge
Pour forme de face de frappe forme ronde
Diamètre de surface de grappe 50 mm
Matériau acier
Type de produit corps de maillets à frappe amortie

Identification et classification

Référence article 208A.50CBA
EAN / GTIN 3148518595797
Réf. fabricant 208A.50CBA
Article hors catalogue L60130 6013
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Marteau en plastique ″Série lourde″ avec pièce centrale en acier
  • Les combinaisons avec embouts montés sont proposées en petit nombre. Vous pouvez toutefois composer vous-même votre marteau en plastique en choisissant une pièce centrale et deux embouts.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 50
  • Encadrement: EC - EB
  • Description: Mosi?dz
  • Description: Brass
  • [kg]: 1,000