Adaptable-tip mallet 32 mm Safety Lock System

Nr art.: 208A.32CBASLS
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
Średnica powierzchni bicia 32 mm
Materiał wkładki obucha z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy stal
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Możliwość łączenia obuchów tak
Oznaczenie producenta SLS
Opakowanie luzem
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Kolor Czerwony; Białe
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Masa całkowita 0,37 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208A.32CBASLS
EAN / GTIN 3662424029615
Numer producenta 208A.32CBASLS
Numer L L60130 9624
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental dropping.
  • The special safety device by means of pressed steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Plastic hammer ″Heavy Series″ with steel centre piece
  • Combinations with mounted attachments are offered in small numbers. However, you can assemble your own plastic hammer by selecting a centre piece and two attachments.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 32
  • Description: Laiton
  • [kg]: 0.370