Plastová palička SLS 32 mm

Artiklové číslo: 208A.32CBASLS
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
Technické údaje

Průměr plochy nárazu 32 mm
Materiál vložka plast
Materiál pouzdra ocel
Tvar plochy nárazu kulatá
Hlavice lze kombinovat ano
Označení výrobce SLS
Obal volné
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Barva červená; Bílá
Materiál, Násada dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu palička s měkkým čelem
Hmotnost celkem 0,37 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208A.32CBASLS
EAN / GTIN 3662424029615
Číslo výrobce 208A.32CBASLS
L-číslo L60130 9624
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Plastové kladivo ″těžké řady″ s ocelovým středovým prvkem
  • Kombinace s namontovanými nástavci jsou nabízeny v malém počtu. Můžete si však sestavit vlastní plastové kladivo výběrem středového dílu a dvou nástavců.

Charakteristika:

  • d [mm]: 32
  • Popis: Laiton
  • [kg]: 0,370