{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 7,8 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,05 | |
| Liczba zębów Z | 5 | |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,25×L2 przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| Frezowanie fazek | do przodu i wstecz 45 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| L4 +0,5 | 26 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| Kształt | spłaszczony | |
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
| Numer artykułu | 208185 7,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406131357 | |
| Numer producenta | 208185 7,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |