{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 7,8 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | ±0,05 | |
| Antal tænder Z | 5 | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,25×L2 ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Fasefræsning | fremad og baglæns 45 | |
| Indvendig køling | nej | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| L4 +0,5 | 26 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Form | flad | |
| Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Farvering | grøn | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Produkttype | Afgratere |
| Artikelnummer | 208185 7,8 | |
| EAN/GTIN | 4062406131357 | |
| Producentnummer | 208185 7,8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |