• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM do okrawania współ- i przeciwbieżnego o kącie linii śrubowej, TiSiN, ⌀ DC: 7,8mm

Nr art.: 208181 7,8
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu
Powłoka TiSi
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 7,8 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość skrawania Lc 2 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Kąt pochylenia linii śrubowej 5 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,25×L2
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 93 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Oznaczenie producenta VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P, K, M, N
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0,05 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,05 mm
Średnica szyjki frezu D1 6 mm
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu 90 stopni
Liczba rowków wiórowych 5
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,05 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,05 mm
Długość użytkowa L1 25 mm
Długość funkcjonalna 25 mm
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Masa 40 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208181 7,8
EAN / GTIN 4067263107477
Numer producenta 208181 7,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
130
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
75
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo długi chwyt.
Podwójnie szlifowana głowica o kącie 45°.
Głowica z zeszlifowanym obustronnie kątem linii śrubowej umożliwia znacznie bardziej miękkie cięcie, a tym samym zapewnia doskonałą jakość powierzchni. Do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka skutecznie zapobiega powstawaniu narostów, również w aluminium i stalach nierdzewnych (INOX).
Wersja spłaszczona

Zastosowanie:

Do okrawania współ- i i przeciwbieżnego orazfazowania nawet w trudno dostępnych miejscach.
Nadają się doskonale do frezowania obrysu.

Wskazówka:

Produkt następczy dla nr 208180.