{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu | |
| Powłoka | TiSi | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania Dc | 11,8 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość skrawania Lc | 6 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 5 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,055 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 3 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,25×L2 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 6 | |
| Długość chwytu LS | 90,8 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P, K, M, N | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0,05 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,05 mm | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 6 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt profilu | 90 stopni | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | stal < 900 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,05 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,05 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 25 mm | |
| Długość funkcjonalna | 25 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| Masa | 40 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 208181 11,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263107514 | |
| Numer producenta | 208181 11,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |