• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze VHM 60°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 6mm

Nr art.: 208166 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu
Powłoka bez powłoki
Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość skrawania Lc 5,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Maks. głębokość cięcia L2 5,9 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Oznaczenie producenta VHM-Entgrater
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 0 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Długość bijaka L3 0 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kąt profilu 60 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość wysięgu A 15 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy zielony
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208166 6
EAN / GTIN 4045197537355
Numer producenta 208166 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.