• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM nuožulų freza 60°, be dangos, ⌀ h6 DC: 6mm

Prekės Nr.: 208166 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza
Danga be dangos
Aušinimo tepimo priemonės ne
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 6 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 5,5 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 6
Pjovimo gylis maks. L2 5,9 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Gamintojo pavadinimas VHM-Entgrater
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 0 mm
Koto tipas HB
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
galvutės ilgis L3 0 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Profilio kampas 60 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h6
Iškyšos ilgis A 15 mm
Svoris 20 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208166 6
EAN / GTIN 4045197537355
Gamintojo numeris 208166 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.
Tolerancija: matmuo S = ±0,2 mm.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.