• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 12mm

Nr art.: 208162 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka bez powłoki
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 12 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Długość całkowita L 83 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość skrawania Lc 8,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Klasa tolerancji h6
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn fz 0,06 mm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta VHM-Entgrater 90°
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia 45
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 6
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Masa 122 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy zielony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208162 12
EAN / GTIN 4045197537287
Numer producenta 208162 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.