VHM nuožulų freza 90° 12 mm

Prekės Nr.: 208162 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 6
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 8,5 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Nuožulų freza 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,06 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208162 12
EAN / GTIN 4045197537287

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.
Tolerancija: matmuo S = ±0,2 mm.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.