• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze spiralne z VHM 90°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 10Mmm

Nr art.: 208156 10M
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
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka wersja powlekana
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 10 mm; 5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość skrawania Lc 3,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji h6
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn fz 0,05 mm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta VHM-Entgrater spiralisiert 90°
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P,M,K,N,S
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia 45
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 48 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 106 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy zielony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208156 10M
EAN / GTIN 4062406378875
Numer producenta 208156 10M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
220
Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Okrawacze do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka zapobiega skutecznie powstawaniu narostów, również w aluminium lub w INOX.
tolerancja: wymiar S = +/- 0,2 mm.
Kąt wierzchołkowy =+/- 5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.
Bardzo długie okrawacze dla doskonałych rezultatów okrawania w przypadku wyjątkowo trudno dostępnych konturów. Narzędzia bez końcówki.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.